Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro63 mm
- Altura total77 mm
- Longitud total200 mm
- Ancho general93 mm
- Tamaño del puerto1/4 NPT
- Tamaño de la varilla1/2-20 pulg.
- Tamaño de la varilla / Rosca1/2-20 hembra UNF
- Accidente cerebrovascular125 mm
Detalles
- Tipo de cilindro compactoCarrera larga
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínParachoques de goma
- Serie de cilindrosNCQ2
- Catálogo del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento+145 psi
- Presión mínima de funcionamiento+7.25 psi
- Tipo de montajeAmbos extremos roscados
- Rango de presión de funcionamiento+7.25 a +145 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento+15 a +140 °F
- Opciones incluidasMagnetizado, listo para interruptor
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarNPT
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- Presión de prueba+217 psi
- Sexo de la barraMujer
- Rosca de varilla estándarUNF
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieNCQ2
- Estándares cumplidosClase JIS 2