Motion
TAMBOR SYNXTREME FG-2

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYNXTREME FG-2 DRUM

Grasa multiusos Synxtreme Serie FG - Presión extrema, sintética, composición de grasa espesada al complejo de sulfonato de calcio, grado 2 NLGI, tamaño 415 lb, contenedor de tambor, color beige, grado alimentario, resistente al agua, de -45 a +450 °F
Artículo MI #03361298
No. Fabricante SYNXTREME FG-2 DRUM
Precio15,728.61 USD/d
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYNXTREME FG-2 DRUM

Grasa multiusos Synxtreme Serie FG - Presión extrema, sintética, composición de grasa espesada al complejo de sulfonato de calcio, grado 2 NLGI, tamaño 415 lb, contenedor de tambor, color beige, grado alimentario, resistente al agua, de -45 a +450 °F
Artículo MI #03361298
No. Fabricante SYNXTREME FG-2 DRUM
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
Precio15,728.61 USD/d

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    415 lb
  • Grado NLGI
    2
  • Altura total
    34.75 pulg.
  • Longitud total
    23.5 pulg.
  • Ancho general
    23.5 pulg.
  • Vida útil
    5 años
  • Peso
    465.00 lb

Detalles

  • Aplicación
    Aplicaciones multiusos de calidad alimentaria
  • Tipo de base
    Sulfonato de calcio
  • Certificación
    NSF H1
  • Color
    Beige
  • Composición
    Grasa sintética espesada en complejo con sulfato de calcio
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Punto de caída
    316°C/600 °F
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Número de Upc del fabricante
    089215430512
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    450 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -45 °F
  • Calificación NSF
    H1
  • Tipo de aceite
    PAO sintética
  • Cantidad del paquete
    1
  • Regulaciones
    Reglamento 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
  • Serie
    SYNXTREME FG-2
  • Rango de temperatura
    -45 a +450 °F
  • Tipo
    Presión extrema
  • UPC_NO
    089215430512
  • Viscosidad
    100
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Lavado con agua
    Pérdida inferior al 0.5 %

Descripción general

Descripción del fabricante
GRASA PARA BIDONES SYNXTREME DE FG-2 415 LB
  • NSF H1 registrado
  • 100 % sintético
  • El espesante de sulfonato de calcio ofrece una prevención insuperable de la corrosión y el óxido

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos