Motion
ENLACE DE DESPLAZAMIENTO DE SS RS12B

TSUBAKI (UST)
RS12B SS OFFSET LINK

Eslabón desplazado - 12B / 3/4 pulg. de paso, material de acero inoxidable
Artículo MI #03361387
No. Fabricante RS12B SS OFFSET LINK
Precio26.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
RS12B SS OFFSET LINK

Eslabón desplazado - 12B / 3/4 pulg. de paso, material de acero inoxidable
Artículo MI #03361387
No. Fabricante RS12B SS OFFSET LINK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio26.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    9.530 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    12B / 3/4 pulg.
  • Anchura interior
    0.460 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.634 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.700 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.500 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.250 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.475 pulg.
  • Peso
    1.60 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    12B / 3/4 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de hebras
    2
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    140
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039803986

Descripción general

Descripción del fabricante
RS12BSS ENLACE DE CORRECCIÓN