Motion
GAR60-DO-2RS

INA (SCHAEFFLER)
GAR60-DO-2RS

Extremo de la varilla derecha roscada macho - Diámetro del orificio: 60 mm, Tamaño de la rosca del mango: M52x3, con accesorio de lubricación
Artículo MI #03361537
No. Fabricante GAR60-DO-2RS
Precio2,268.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
GAR60-DO-2RS

Extremo de la varilla derecha roscada macho - Diámetro del orificio: 60 mm, Tamaño de la rosca del mango: M52x3, con accesorio de lubricación
Artículo MI #03361537
No. Fabricante GAR60-DO-2RS
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
Su precio$2,268.27/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Diámetro de la cabeza
    135 mm
  • Tamaño de la rosca del mango
    M52x3
  • Tamaño de la rosca
    M52x3
  • Peso
    15.58 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero
  • Material de la carcasa
    Acero chapado en zinc
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +130 °C
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    485000 N
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Estándares cumplidos
    ISO-12 240-4
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    4012802525359

Descripción general

Descripción del fabricante
GAR60-DO-2RS
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno