Motion
GK60-DO
Extremo de varilla esférica - Diámetro del orificio: 60 mm, con accesorio de lubricación
Artículo MI #03361539
No. Fabricante GK60-DO
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de varilla esférica - Diámetro del orificio: 60 mm, con accesorio de lubricación
Artículo MI #03361539
No. Fabricante GK60-DO
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Diámetro de la cabeza
    135 mm
  • Peso
    11.35 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    389000 N
  • Estándares cumplidos
    ISO-12 240-4

Descripción general

Descripción del fabricante
GK60-DO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno