Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio1 pulg.
- Tamaño/tipo del puerto 11 NPT
- Peso2.04 lb
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Material del cuerpoLatón
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv13 Cv
- Presión máxima de funcionamiento+150 psi
- Presión mínima de funcionamiento+5 psi
- Rango de presión de funcionamiento+5 a +150 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento+32 a +180 °F
- Sexo del puertoMujer
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase F
- Consumo de energía del solenoide8.01 W
- Frecuencia de suministro del solenoide60 Hz
- Tensión de alimentación del solenoide120 V CA
- Funcionalidad de la válvulaNormalmente cerrado