Especificaciones
Dimensiones
- Orificio - Lado 10.5000 pulg.
- Orificio - Lado 20.5000 pulg.
- Longitud a través del orificio0.4720 pulg.
- Desalineación angular máxima1.5 °
- Desalineación axial máxima0.020 pulg.
- Máx. desalineación paralela0.008 pulg.
- Diámetro exterior1.7720 pulg.
- Longitud total2.4800 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornilloM5
- Peso0.44 lb
Detalles
- Material del fuelleAcero inoxidable
- Estilo de acoplamientoAbrazadera
- Material del concentradorAluminio
- Instrucciones de instalación
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144769602
- RPM Máx.12700 rpm
- Temperatura nominal212 °F
- SerieBWLC
- Rigidez torsional70800 pulg-lb/rad
- UPC_NO685144769602
Descripción general
- Alta rigidez torsional
- Carga de reacción baja
- No se requiere mantenimiento
- Baja inercia