Motion
P145K34DB1D

LEESON ELECTRIC
P145K34DB1D

Motor de compresor para servicio - 5 hp, 3600 rpm, monofásico, 230 V, bastidor 145T , caja DP, 60 Hz, base 3450 rpm, servicio continuo
Artículo MI #03362553
No. Fabricante P145K34DB1D
Precio1,315.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
P145K34DB1D

Motor de compresor para servicio - 5 hp, 3600 rpm, monofásico, 230 V, bastidor 145T , caja DP, 60 Hz, base 3450 rpm, servicio continuo
Artículo MI #03362553
No. Fabricante P145K34DB1D
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
Su precio$1,315.59/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6205
  • Tamaño del bastidor
    145T
  • Longitud del motor menos eje
    8.00 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total de la dimensión C
    13.20 pulg.
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso
    49.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Par de arranque alto; Arranque del condensador o funcionamiento del condensador;Construcción para trabajos pesados;Protección térmica manual;Código Ip22
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • RPM base
    3450 rpm
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    Motor de compresor de aire, 5 HP, monofásico, 60 Hz, 230 V, 3600 RPM, bastidor 145T , DP
  • Descripción Palabra clave
    Servicio del compresor
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución del condensador de arranque del condensador
  • Tipo de envolvente
    DP
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    20.80 A
  • Eficiencia a plena carga
    82.50 %
  • Par de carga completa
    7.5 pies-libras
  • Código de armonización
    8501.40.6040
  • Hp
    5 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    22
  • Código KVA
    E
  • kW
    3.70 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    120554.00
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720015704
  • Modelo
    P145K34DB1D
  • Categoría del motor
    Motor de servicio del compresor
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    2 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    L
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Manual
  • Tipo de producto
    Motores de propósito definido
  • Rotación del eje
    Selectivo en el sentido de las agujas del reloj
  • Tipo de eje
    T
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento CSA y UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Protección térmica
    Manual
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    691720015704
  • Voltaje
    230 V
  • Voltios a frecuencia
    230 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
120554.00,5HP,145T,3600RPM,1PH,DP
  • El listado de componentes reconocidos por UL y la certificación CSA garantizan que el producto sea seguro para su uso.
  • Alto par de arranque al arrancar, para lograr una mayor carga de arranque requerida en aplicaciones de compresor de aire.
  • Arranque del condensador o funcionamiento del condensador para bajo amperaje y alta eficiencia, como se indica.
  • La construcción de alta resistencia garantiza la durabilidad del motor.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno