Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXL o talla 10
Detalles
- AplicaciónPropósito general
- Cobertura del revestimientoPalma y dedos
- Material de recubrimientoNitrilo
- ColorVerde, gris
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra claveSin forro
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del forroNailon
- Costuras del forroForro sin costuras
- MaterialNailon
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Línea de productosUltra Tech
- Tipo de protecciónProtección general
- Reflectante o de alta visibilidadNinguno de los dos
- Estándares cumplidosCE 3131
- Estilo de pulgarRecto
- UPC_NO30451439674453
Descripción general
- Exterior de nailon 100 % blanco calibre 15 con palma y dedos recubiertos de nitrilo gris
- Puntuación CE 3131
- Aplicaciones: montaje, electrónico, inspección, fabricación, manipulación de piezas pequeñas, fabricación automotriz, envío, construcción, manipulación de materiales, mantenimiento general, agricultura, jardinería, industria del vidrio, protección contra bajas pelusas, uso general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Evento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR SafetyEvento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR Safety
Ver la documentación
Promoción de ahorros MP de MCR Safety MemphisPromoción de ahorros MP de MCR Safety Memphis
Ver la documentación
Gafas de seguridad MCRGafas de seguridad MCR Serie Klondike KD7R
Ver la documentación
MCR Safety Dominator DM3-MDGafas de metal detectables DM3-MD MCR Safety Dominator. Metal detectable en todos los componentes del bastidor.
Ver la documentación