Motion
CJ48/60B PM RSB

LOVEJOY INC
CJ48/60B PM RSB

68514462059 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: CJ48/60, mordaza curva, 12 a 48 mm (aluminio), 12 a 48 mm (hierro fundido) (estilo A), 12 a 48 mm (metal en polvo), 12 a 60 mm (metal en polvo)(estilo BX), 26 a 60 mm (aluminio), 26 a 60 mm (metal en polvo), 26 a 60 mm (hierro fundido) (estilo B), acabado con ranura, aluminio, hierro fundido, metal en polvo
Artículo MI #03362600
No. Fabricante CJ48/60B PM RSB
Precio278.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
CJ48/60B PM RSB

68514462059 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: CJ48/60, mordaza curva, 12 a 48 mm (aluminio), 12 a 48 mm (hierro fundido) (estilo A), 12 a 48 mm (metal en polvo), 12 a 60 mm (metal en polvo)(estilo BX), 26 a 60 mm (aluminio), 26 a 60 mm (metal en polvo), 26 a 60 mm (hierro fundido) (estilo B), acabado con ranura, aluminio, hierro fundido, metal en polvo
Artículo MI #03362600
No. Fabricante CJ48/60B PM RSB
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
Precio278.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    26 mm
  • Código de tamaño de acoplamiento
    CJ48/60
  • Diámetro exterior
    4.1300 pulg.
  • Peso
    5.60 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Aluminio, hierro fundido, metal en polvo
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de mordaza
    Curvado
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    5600 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    CJ
  • Capacidad de par
    11590 pulg.
  • UPC_NO
    685144620590

Descripción general

Descripción del fabricante
CJ48/60B-HUB-PM-RSB

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"