Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/2 pulg.
- Tamaño de la entrada1/4 pulg.
- Longitud total7.4 pulg.
- Peso de la herramienta5.6 lb
Detalles
- Consumo de aire16.8 cfm
- Estilo de mangoAgarre de pistola
- Tasa de impacto1200 lpm
- Velocidad máxima8000 rpm
- RacheteSin trinquete
- ReversibleNo reversible
- Velocidad variableVelocidad no variable
Descripción general
- Mecanismo de impacto de martillo doble
- Escape delantero
- Regulador de potencia incorporado
- Retenedor de la toma del anillo de fricción
- Capacidad del perno de grado 5 : 5/8" (16 mm)
- Par máx.: 576 Nm ( 425 ft lb)
- Peso: 2.5 kg ( 5.6 lb)
- Longitud: 188 mm ( 7.4")
- Tamaño de la entrada de aire: 1/4" NPT
- Tamaño de manguera recomendado: 10 mm ( 3/8")
- Consumo de aire: 4.2 cfm (120 l/s) promedio, 16.8 cfm (475 l/s) máximo