Especificaciones
Dimensiones
- Longitud36 pulg.
- Altura total0.055 pulg.
- Longitud total36 pulg.
- Ancho general18 pulg.
- Grosor1.2 mil
- Peso7 lb
- Ancho18 pulg.
Detalles
- Material basePolietileno
- ColorBlanco
- BordesBorde lateral
- Uso en interiores y exterioresInterior y exterior
- Número de Upc del fabricante00021200557309
- Mensaje o logotipoNinguna
- Cantidad mínima del pedido1
- Tipos de productosAlfombrillas de entrada
- Estándares cumplidosASTM D-3652
- Material de la superficiePolietileno
- Tipo de tráficoPesado
Descripción general
- El adhesivo acrílico adhiere de forma segura la alfombra a superficies de suelo lisas, como el hormigón, y resiste la transferencia de adhesivo cuando se retira
- Las láminas adhesivas mantienen la suciedad de forma segura hasta que se desechan para ayudar a proporcionar un entorno de trabajo más limpio
- Las láminas numeradas y con pestañas individuales se retiran rápida y fácilmente, exponiendo una lámina limpia lista para su uso inmediato
- Las hojas numeradas ayudan a garantizar la eliminación de una hoja e identificar el número de aplicaciones restantes
- La construcción de perfil bajo reduce el riesgo de tropiezos de los trabajadores y permite el libre movimiento del tráfico de pies o ruedas
- A diferencia de los productos con bordes biselados, el borde permanece limpio durante el uso
- Ayuda a prolongar la vida útil del suelo y las superficies alfombradas al reducir la cantidad de contaminación causada por el tráfico peatonal
- Empaquetado con cuatro alfombrillas por caja y sellado en una envoltura protectora para ayudar a mantener las alfombrillas limpias hasta su uso
- Grosor: 1.2 mil
- Color: blanco
- Precio por rollo