Motion
2MBSPP-2FP

Gates
2MBSPP-2FP

Accesorio adaptador - Tubo hembra rígido de 1/8 in x tubo estándar británico macho paralelo de 1/8 in
Artículo MI #03363403
No. Fabricante 2MBSPP-2FP
Precio25.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
2MBSPP-2FP

Accesorio adaptador - Tubo hembra rígido de 1/8 in x tubo estándar británico macho paralelo de 1/8 in
Artículo MI #03363403
No. Fabricante 2MBSPP-2FP
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
Precio25.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/8 NPTF
  • Tamaño del extremo 2
    1/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/8 BSPP
  • Peso
    0.05 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    NPTF a BSPP
  • Descripción Palabra clave
    Tubo hembra rígido de 1/8 in x tubo estándar británico macho paralelo de 1/8 in
  • Estilo final 1
    Tubo hembra rígido
  • Rosca del extremo 1
    (NPTF) 1/8–27
  • Estilo final 2
    Tubo estándar británico macho paralelo
  • Rosca del extremo 2
    (BSPP) 1/8–28
  • Número de Upc del fabricante
    072053789317
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    072053789317

Descripción general

Descripción del fabricante
2MBSPP-2FP ADAPTADOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo