Motion
CRB6013UUC1
CRB6013UUC1
Artículo MI #03363685
No. Fabricante CRB6013UUC1
Precio672.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CRB6013UUC1
Artículo MI #03363685
No. Fabricante CRB6013UUC1
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
Precio672.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    60 mm
  • Diámetro exterior
    90 mm
  • Ancho general
    13 mm
  • Clasificación de precisión
    JIS, clase 0
  • Peso
    0.73 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Autorización interna
    C1
  • Número de Upc del fabricante
    4549557016356
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 110 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos cruzados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    15400 N
  • Capacidad de carga estática radial
    21500 N
  • Serie
    CRB
  • UPC_NO
    4549557016356

Descripción general

Descripción del fabricante
CRB-6013-UUC1 COJINETE

También puede gustarle