Motion
RNA5902

NTN
RNA5902

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 20 mm, 28 mm OD, 18 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #03363686
No. Fabricante RNA5902
Precio37.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
RNA5902

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 20 mm, 28 mm OD, 18 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #03363686
No. Fabricante RNA5902
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
Su precio$37.24/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Radio de filete
    0.0118 pulg., 0.300 mm
  • Exterior Diámetro  
    28 mm
  • En general Ancho  
    18 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.073 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja RNA5902 tiene un diámetro de orificio de 20 mm, un diámetro exterior de 28 mm, un ancho total de 18 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.073 lb, lo que lo hace ideal para conjuntos compactos.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359665659
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado sin anillo interior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4300 lbf
  • Tipo de rodillo
    Aguja
  • UPC_NO
    4547359665659

Descripción general

Descripción del fabricante
RNA5902 RODILLO DE AGUJA BRG