Motion
1/4X50  4219M COMBUSTIBLE MARINO 40

Gates
1/4X50 4219M MARINE FUEL 40

1/4X50 4219M COMBUSTIBLE MARINO 40
Artículo MI #03364415
No. Fabricante 1/4X50 4219M MARINE FUEL 40
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
1/4X50 4219M MARINE FUEL 40

1/4X50 4219M COMBUSTIBLE MARINO 40
Artículo MI #03364415
No. Fabricante 1/4X50 4219M MARINE FUEL 40
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    2.5 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.64 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Cloropreno - Tipo A
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Conexiones flexibles entre las líneas rígidas de distribución de combustible y el motor. Excelente para líneas de ventilación y sistemas de control de emisiones. Adecuado para mezclas marinas de diésel y gasohol de etanol, metanol y éteres hasta un 10 %.
  • Código de armonización
    4009.31.0000
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético trenzado
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • UPC_NO
    072053299380
  • Presión de trabajo
    2.8

Descripción general

Descripción del fabricante
350-0146 1/4 4219M MAESTRO MARINO

También puede gustarle