Motion
3208U  2 1/2 INSERTAR RODILLO BRG

Rexnord (RRX)
3208U 2 1/2 INSERT ROLLER BRG

Rodamiento de inserto de rodillo esférico - Rodillo esférico, 2.5000 pulg. de diámetro de orificio, 4.3332 pulg. de diámetro exterior, 3.6410 pulg. de ancho general, collarín de bloqueo de leva excéntrica, 52100 acero
Artículo MI #03364440
No. Fabricante 3208U 2 1/2 INSERT ROLLER BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
3208U 2 1/2 INSERT ROLLER BRG

Rodamiento de inserto de rodillo esférico - Rodillo esférico, 2.5000 pulg. de diámetro de orificio, 4.3332 pulg. de diámetro exterior, 3.6410 pulg. de ancho general, collarín de bloqueo de leva excéntrica, 52100 acero
Artículo MI #03364440
No. Fabricante 3208U 2 1/2 INSERT ROLLER BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • Longitud del orificio
    3.65 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    1.7500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.3312 pulg.
  • Ancho general
    3.6500 pulg.
  • Peso
    5.00 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo
  • Capacidad de carga dinámica radial
    43240 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    53500 lb
  • Serie
    3000
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    698210931674

Descripción general

Descripción del fabricante
3208U KIT DE BLOQUEO GIRATORIO SOLO BRG
  • Cojinete de rodillos esférico sin montar de 2 1/2"
  • Collarín de bloqueo de leva excéntrica