Motion
BA59ZOH
Cojinete de rodillo de aguja - Extremo abierto, calibre de 0.3125 pulg., diámetro exterior de 0.5000 pulg., ancho de 0.5625 pulg., abierto
Artículo MI #03364667
No. Fabricante BA59ZOH
Precio9.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja - Extremo abierto, calibre de 0.3125 pulg., diámetro exterior de 0.5000 pulg., ancho de 0.5625 pulg., abierto
Artículo MI #03364667
No. Fabricante BA59ZOH
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
Precio9.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.3125 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • En general Ancho  
    0.5625 pulg.
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Tipo de copa dibujada
    Extremo abierto
  • Capacidad de carga dinámica
    4190 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja BA59ZOH tiene un diámetro de orificio de 0.3125 pulgadas, tipo de cierre abierto, diseño de extremo abierto, diámetro exterior de 0.5000 pulgadas, ancho total de 0.5625 pulgadas y peso de 0.01 libras, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de bajo perfil.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    BA59ZOH
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    BA
  • Capacidad de carga estática
    4360 N

Descripción general

Descripción del fabricante
BA-59-ZOH AGUJA BRG
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno

También puede gustarle