Motion
YCJ1 5/8 SGT

TIMKEN (FAFNIR)
YCJ1 5/8 SGT

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - 1-5/8 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), sello de sellado de cubierta
Artículo MI #03365258
No. Fabricante YCJ1 5/8 SGT
Price$233.57/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN (FAFNIR)
YCJ1 5/8 SGT

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - 1-5/8 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), sello de sellado de cubierta
Artículo MI #03365258
No. Fabricante YCJ1 5/8 SGT
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
Su precio$233.57/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bolt Center To Center Length  
    4.1250 in
  • Bolt Circle Diameter  
    5.8440 in
  • Bore Diameter  
    1-5/8 in
  • Overall Length Diameter  
    4.4375 in
  • Peso
    5.7 lb

Details

  • Número de cojinete
    GY1110KRRB SGT
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    087796266056
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4500 lbf
  • Tipo de sello
    Sello de cubierta
  • Serie
    YCJ
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    087796266056

Descripción general

Descripción del fabricante
YCJ1 5/8 SGT FLG 4-BOLT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron