Motion
YCJT1 5/8 SGT

TIMKEN (FAFNIR)
YCJT1 5/8 SGT

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-5/8 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), sello de sellado de cubierta
Artículo MI #03365259
No. Fabricante YCJT1 5/8 SGT
Precio233.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN (FAFNIR)
YCJT1 5/8 SGT

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-5/8 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), sello de sellado de cubierta
Artículo MI #03365259
No. Fabricante YCJT1 5/8 SGT
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
Su precio$233.57/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la base
    0.5630 pulg.
  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.8440 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    5.8438 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-5/8 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1-15/16 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    7.0625 pulg.
  • Peso
    5.24 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    GY1110KRRB SGT
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    087796266353
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4500 lbf
  • Tipo de sello
    Sello de cubierta
  • Serie
    YCJT
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    087796266353

Descripción general

Descripción del fabricante
YCJT1 5/8 SGT BLK DE LA PILA
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good