Motion
7214 BWG

NSK
7214 BWG

Rodamiento de contacto angular - diámetro interno de 70 mm, DE de 120 mm, anchura de 24 in, abierto, sin anillo elástico de fijación, 40° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #03367397
No. Fabricante 7214 BWG
Price$562.77/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
7214 BWG

Rodamiento de contacto angular - diámetro interno de 70 mm, DE de 120 mm, anchura de 24 in, abierto, sin anillo elástico de fijación, 40° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #03367397
No. Fabricante 7214 BWG
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
Su precio$562.77/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    70 mm
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Outside Diameter  
    120 mm
  • Altura total
    24 mm
  • Overall Width  
    24 mm
  • Peso
    2.47 lb

Details

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    7214 BWG BRG
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    029176035333
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176035333

Descripción general

Descripción del fabricante
7214 BWG BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs