Motion
4AM-NRV-143

Gast
4AM-NRV-143

Motor neumático de paleta giratoria GAST - 1.7 hp, lubricado, montaje frontal, 78 cfm
Artículo MI #03367455
No. Fabricante 4AM-NRV-143
Precio454.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gast
4AM-NRV-143

Motor neumático de paleta giratoria GAST - 1.7 hp, lubricado, montaje frontal, 78 cfm
Artículo MI #03367455
No. Fabricante 4AM-NRV-143
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
Precio454.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • Par de arranque
    a 80 psi 28 pulg./lb

Detalles

  • Consumo de aire
    78 cfm
  • Tipo de lubricación
    Lubricado
  • Sonido máximo
    87 dBa
  • Potencia máxima
    1.7 CV
  • Velocidad máxima
    3000 rpm
  • Par máximo
    56 pulg./lb
  • Tipo de motor
    Motor neumático
  • Tipo de montaje
    Cara
  • Número de álabes
    8
  • Rango de presión de funcionamiento
    7 psi
  • Tipo de eje de salida
    Con clave
  • Rotación
    Reversible
  • Velocidad a par máx.
    36 rpm
  • Estándares cumplidos
    CE, ATEX

Descripción general

Descripción del fabricante
4AM-NRV-143 MOTOR NEUMÁTICO

También puede gustarle