Motion
W-420-NF-3/4

Hamilton Caster
W-420-NF-3/4

Rueda giratoria de poliuretano - 4 pulg. de diámetro, 2 pulg. de cara, rodamiento de rodillo, capacidad de 500 lb
Artículo MI #03367605
No. Fabricante W-420-NF-3/4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hamilton Caster
W-420-NF-3/4

Rueda giratoria de poliuretano - 4 pulg. de diámetro, 2 pulg. de cara, rodamiento de rodillo, capacidad de 500 lb
Artículo MI #03367605
No. Fabricante W-420-NF-3/4

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    2 pulg.
  • Longitud del buje
    2-3/16 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    4 pulg.
  • Ancho de rueda
    2.1875 pulg.

Detalles

  • Color principal
    Blanco
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción Palabra clave
    Núcleo de polipropileno
  • Capacidad de carga
    500 lb
  • Rango de capacidad de carga
    0 a 599 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 180 °F
  • Color de la banda de rodadura
    Tira roja
  • Tipo de cojinete
    Rodillo
  • Tipo de cojinete de rueda
    Rodillo recto
  • Material de la rueda
    Poliolefina
  • Tipo de material de rueda
    Poliuretano en núcleo de polipropileno
  • Tipo de rueda
    Politecnología

Descripción general

Descripción del fabricante
W-420-NF-3/4 RUEDA POLY-TECH 4X2 3/4RB

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo