Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno170 mm
- Diámetro mín. del orificio170 mm
- Exterior Diámetro225 mm
- Longitud total165 mm
- Peso18.0 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Presión de la superficie del cubo110 N/mm
- Número de catálogo del fabricante7005-170
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- Fuerza axial transmisible1221 kN/lbs
- UPC_NO842058104336
Descripción general
- Diseño autocentrante de tres piezas para pares de trabajo pesado.