Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno190 mm
- Diámetro mín. del orificio190 mm
- Exterior Diámetro250 mm
- Longitud total165 mm
- Peso21.9 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Presión de la superficie del cubo110 N/mm
- Número de catálogo del fabricante7005-190
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- Fuerza axial transmisible1395 kN/lbs
- UPC_NO842058104350
Descripción general
- Diseño autocentrante de tres piezas para pares de trabajo pesado.