Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro mín. del orificio25 mm
- Exterior Diámetro55 mm
- Longitud total46 mm
- Peso0.54 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Presión de la superficie del cubo80 N/mm
- Número de catálogo del fabricante7005-025
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- Fuerza axial transmisible64 kN/lbs
- UPC_NO842058104077
Descripción general
- Diseño autocentrante de tres piezas para pares de trabajo pesado.