Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno260 mm
- Diámetro mín. del orificio260 mm
- Exterior Diámetro325 mm
- Longitud total162 mm
- Peso31.5 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Presión de la superficie del cubo120 N/mm
- Número de catálogo del fabricante7005-260
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- Fuerza axial transmisible1920 kN/lbs
- UPC_NO842058104398
Descripción general
- Diseño autocentrante de tres piezas para pares de trabajo pesado.