Motion
7005-042
CONJUNTO DE BLOQUEO 42 x 75 7005
Artículo MI #03367957
No. Fabricante 7005-042
Precio461.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CONJUNTO DE BLOQUEO 42 x 75 7005
Artículo MI #03367957
No. Fabricante 7005-042

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio461.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro mín. del orificio
    42 mm
  • Exterior Diámetro  
    75 mm
  • Longitud total
    62 mm
  • Peso
    0.8 kg

Detalles

  • Descripción
    CASQUILLO SIN LLAVE
  • Presión de la superficie del cubo
    110 N/mm
  • Número de catálogo del fabricante
    7005-042
  • Tipos de productos
    Casquillos sin llave
  • Fuerza axial transmisible
    135 kN/lbs
  • UPC_NO
    842058104138

Descripción general

Descripción del fabricante
RFN7005 42 CONJUNTO DE BLOQUEO
  • Diseño autocentrante de tres piezas para pares de trabajo pesado.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle