Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno55 mm
- Diámetro mín. del orificio55 mm
- Exterior Diámetro85 mm
- Longitud total74 mm
- Peso1.6 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Presión de la superficie del cubo100 N/mm
- Número de catálogo del fabricante7005-055
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- Fuerza axial transmisible174 kN/lbs
- UPC_NO842058104176
Descripción general
- Diseño autocentrante de tres piezas para pares de trabajo pesado.