Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno70 mm
- Diámetro mín. del orificio70 mm
- Exterior Diámetro110 mm
- Longitud total90 mm
- Peso3.1 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Presión de la superficie del cubo110 N/mm
- Número de catálogo del fabricante7005-070
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- Fuerza axial transmisible313 kN/lbs
- UPC_NO842058104206
Descripción general
- Diseño autocentrante de tres piezas para pares de trabajo pesado.