Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro mín. del orificio85 mm
- Exterior Diámetro125 mm
- Longitud total90 mm
- Peso3.6 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Presión de la superficie del cubo115 N/mm
- Número de catálogo del fabricante7005-085
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- Fuerza axial transmisible375 kN/lbs
- UPC_NO842058104237
Descripción general
- Diseño autocentrante de tres piezas para pares de trabajo pesado.