Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro mín. del orificio90 mm
- Exterior Diámetro130 mm
- Longitud total90 mm
- Peso3.8 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Presión de la superficie del cubo110 N/mm
- Número de catálogo del fabricante7005-090
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- Fuerza axial transmisible375 kN/lbs
- UPC_NO842058104244
Descripción general
- Diseño autocentrante de tres piezas para pares de trabajo pesado.