Motion
7005-095
CONJUNTO DE BLOQUEO 95 X 135 7005
Artículo MI #03367965
No. Fabricante 7005-095
Precio869.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CONJUNTO DE BLOQUEO 95 X 135 7005
Artículo MI #03367965
No. Fabricante 7005-095
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
Precio869.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro mín. del orificio
    95 mm
  • Exterior Diámetro  
    135 mm
  • Longitud total
    90 mm
  • Peso
    6.1 kg

Detalles

  • Descripción
    CASQUILLO SIN LLAVE
  • Presión de la superficie del cubo
    105 N/mm
  • Número de catálogo del fabricante
    7005-095
  • Tipos de productos
    Casquillos sin llave
  • Fuerza axial transmisible
    375 kN/lbs
  • UPC_NO
    842058104251

Descripción general

Descripción del fabricante
RFN7005 95 CONJUNTO DE BLOQUEO
  • Diseño autocentrante de tres piezas para pares de trabajo pesado.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"