Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal10 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm
- Longitud total6-3/4 pulg.
- Longitud del mango3 pulg.
Detalles
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Estilo de mangoEmpuñadura del cojín
- Sin chispasSin chispas
- Número de conductores7
- Eje reemplazableEje fijo
- Material del mangoAcero para herramientas
- Estilo de mangoHolgura
- UPC_NO092644651601