Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro mín. del orificio110 mm
- Exterior Diámetro155 mm
- Longitud total114 mm
- Peso6.6 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Presión de la superficie del cubo110 N/mm
- Número de catálogo del fabricante7005-110
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- Fuerza axial transmisible561 kN/lbs
- UPC_NO842058104275
Descripción general
- Diseño autocentrante de tres piezas para pares de trabajo pesado.