Especificaciones
Dimensiones
- Altura total3.3000 pulg.
- Longitud total1.3000 pulg.
- Ancho general2.8000 pulg.
- Peso0.16 lb
Detalles
- Voltaje de entrada del variador12/24V
- Potencia máx.1/20 CV
- Caballos de fuerza mín.1/20 CV
- Tensión de alimentación del motor12/24V
- Tipo de productoVariadores de CC
Descripción general
- Voltaje doble 12/24VAC y 120/240 VCA, 50/60Hz
- ± 10% de voltaje nominal de línea
- Suministro de puente de onda completo
- Regulación de velocidad del 1 %
- Velocidad mínima ajustable (0–30% de la base)
- Velocidad máxima ajustable (66–100% de la base)
- Compensación de IR ajustable
- Temperatura ambiente de -10° a +45°C
- Compensación de tensión de línea
- Potenciómetro de velocidad de 5K ohmios incluido
- 25:1 rango de velocidades
- Capacidad de sobrecarga: 200 % durante un minuto
- Protección contra voltaje transitorio
- Interruptor de encendido/apagado (modelos cerrados)
- Fusible de línea de CA (solo 13DVE/15DVE )