Motion
MS-4-23RC
Juego de sockets Impact - Sistema de medición métrico, Impact, 6 puntos de socket PT, Tamaño de accionamiento de 1/2 pulg., Estilo de eje recto estándar, Número de sockets: 15 PC
Artículo MI #03368487
No. Fabricante MS-4-23RC
Precio326.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de sockets Impact - Sistema de medición métrico, Impact, 6 puntos de socket PT, Tamaño de accionamiento de 1/2 pulg., Estilo de eje recto estándar, Número de sockets: 15 PC
Artículo MI #03368487
No. Fabricante MS-4-23RC

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio326.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Tamaño máx.
    36 mm
  • Tamaño mín.
    10 mm
  • Longitud total
    1-1/2 pulg., 1-3/4 pulg., 2 pulg., 2-1/16 pulg., 2-1/4 pulg.
  • Tamaños de los enchufes
    10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm, 25 mm, 26 mm, 27 mm, 29 mm, 30 mm, 32 mm, 34 mm, 36 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Apertura lobulillar Supertorque
  • Accesorios incluidos
    Raíl de clip
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Número de piezas
    23
  • Número de tomas
    15 PC
  • Estilo de eje
    Estándar recto
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de juego de tomas
    Impacto
  • UPC_NO
    662459918611

Descripción general

Descripción del fabricante
MS-4-23RC JUEGO DE SKT DE IMPACTO ESTÁNDAR DE 1/2"