Motion
377BPZ

Energizer
377BPZ

Batería de botón ZeroMercury - 377, Química: óxido de plata, 1.5 V, Cantidad del paquete: 1
Artículo MI #03368608
No. Fabricante 377BPZ
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Energizer
377BPZ

Batería de botón ZeroMercury - 377, Química: óxido de plata, 1.5 V, Cantidad del paquete: 1
Artículo MI #03368608
No. Fabricante 377BPZ
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    377
  • Diámetro
    6.8 mm
  • Dimensiones
    6.8 diám. x 2.6
  • Altura
    1.75 pulg.
  • Tamaño de paquete de batería estándar
    1
  • Ancho
    0.18 pulg.

Detalles

  • Capacidad de la batería
    24 mAh
  • Química de la batería
    Óxido de plata
  • Tipo de batería
    Batería de botón
  • Tensión de la batería
    1.5
  • País de origen
    EE. UU.
  • Características y beneficios
    • Batería 1.5-Volt con botón de óxido de plata Energizer 377 • Proporciona energía duradera y confiable a sus dispositivos operados con botón, como dispositivos médicos, calculadoras, juguetes y relojes • Mantiene la energía durante hasta 5 años en almacenamiento, lo que garantiza que tenga las baterías de botón listas cuando las necesite • Reemplazo para: 376/377, 377BP, D377, SB-AW, SR626SW, SR66 • Diseño responsable: nuestras baterías con botón de óxido de plata sin mercurio alimentan los dispositivos con menos impacto en el medio ambiente
  • Código Iec
    SR66
  • Cantidad del paquete
    1
  • Recargable o desechable
    Desechable

Descripción general

Descripción del fabricante
377BPZ (N.O 377) RELOJ/BATERÍA ELECTRÓNICA
  • Batería 1.5-Volt de botón de óxido de plata Energizer 377
  • Proporciona potencia duradera y fiable a sus dispositivos operados con pilas de botón, como dispositivos médicos, calculadoras, juguetes y relojes
  • Almacena hasta 5 años de energía, lo que garantiza que tenga las pilas de botón listas cuando las necesite
  • Repuesto para: 376/377, 377BP, D377, SB-AW, SR626SW, SR66
  • Diseño responsable: nuestras baterías de botón de óxido de plata sin mercurio alimentan los dispositivos con menos impacto en el medio ambiente

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo