Motion
83A-148-01

Conbraco
83A-148-01

Válvula esférica Apollo® - Operada manualmente, 1500 psi máx., Roscada en línea, Cuerpo ASTM A216-WCB , Mango de palanca
Artículo MI #03368699
No. Fabricante 83A-148-01
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Conbraco
83A-148-01

Válvula esférica Apollo® - Operada manualmente, 1500 psi máx., Roscada en línea, Cuerpo ASTM A216-WCB , Mango de palanca
Artículo MI #03368699
No. Fabricante 83A-148-01
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    5.86 pulg.
  • Tamaño del puerto
    2 NPT
  • Peso
    24.35 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable 316
  • Material del cuerpo
    ASTM A216-WCB
  • Material del sello del cuerpo
    RPTFE
  • Estilo del cuerpo
    3 piezas
  • Tipo de control
    Operado manualmente
  • Material del mango
    Acero inoxidable
  • Estilo de mango
    Mango de palanca
  • Dispositivo de bloqueo
    Dispositivo de bloqueo de almohadillas
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    1500 psi
  • Clasificación de presión de medios
    Agua fría - 1500 psi, vapor - 150 psi
  • Tipo de montaje
    Roscado en línea
  • Material de la junta tórica
    PTFE
  • Opciones
    Montaje ISO 5211
  • Estilo de portabilidad
    Puerto completo
  • Material del asiento
    Multisello
  • Serie
    83A-140
  • Estándares
    MSS SP-110, NACE MR0175 (2000) Y MR0103 (2012)
  • Material del vástago
    Acero inoxidable 316
  • Material del sello del vástago
    PEEK/PTFE
  • Material del cuerpo de la válvula
    Acero al carbono

Descripción general

Descripción del fabricante
83A-148-01 VÁLVULA DE ACERO AL CARBONO
  • Construcción 3-Piece con sujetadores cerrados
  • Puerto completo
  • Ribete y herrajes de acero inoxidable
  • Sección central oscilante
  • Bola sólida equilibrada a presión
  • Juntas de RPTFE controladas por compresión
  • Vástago de entrada inferior de una pieza antidesbordamiento
  • Bloqueo de dos posiciones
  • Empaquetadura ajustable estilo “V” PTFE de varias piezas
  • Montaje ISO 5211 totalmente mecanizado
  • Empuñaduras moldeadas en la sección central y las tapas de los extremos para los puertos de purga y drenaje
  • Servicio de vacío a 29 pulg. de Hg.
  • Vapor saturado de 150 psig

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo