Especificaciones
Dimensiones
- Esquina Radio0.0300 pulg.;0.76 mm
- Ángulo de hélice35°-38 °
- Longitud de Corte0.6250 pulg.
- Fresadora Diámetro0.5000 pulg.
- Longitud total2.0000 pulg., 63.50 mm
- Mango Diámetro0.5000 pulg.
Detalles
- Corte al centroSí
- Tolerancia del radio de esquina+0.000/-0.127 mm, +0.0000/-0.0050 pulg.
- Tipo de extremoRadio de esquina
- Recubrimiento de acabadoTX, Ti-NAMITE-X
- Tipo de canalEspiral
- Número de Canales4
- SerieZ16C
- Tolerancia del diámetro del mangoh6
- Tipo de mangoRecto
- Dirección en espiralDerecha
- Hélice variableSí