Especificaciones
Dimensiones
- Espaciado entre orificios de montaje21.25 pulg.
- Longitud total19.50 pulg.
- Tamaño del puertoSAE 24 (1-7/8–12 ONU)
- Tamaño de la unidad300
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento400 °F
- Número de pases2
- SerieLPR
- Material de los tubosCobre