Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del círculo del perno2.438 pulg.
- Tamaño del casquilloP2
- Diámetro del orificio del cubo1-15/16 pulg.
- Tamaño del chavetero3/8 (ancho) en
- Diámetro exterior3 pulg.
- Longitud total2.31 pulg.
- Diámetro del piloto2-7/8 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo5/16-18 pulg.
- Peso2.50 lb
Detalles
- Tipo de orificio del bujeTerminado
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero
- Tipo de montajeConvencional
- Número de orificios de pernos3
- Tipo de productoBujes de buje cónicos divididos
Descripción general
Descripción del fabricante
HUB DE SOLDADURA DE ACERO HP2 MST
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinCapacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación