Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2.0000 pulg.
- Peso1.54 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Número de catálogo del fabricante7003-2.0000
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- UPC_NO842058103438
Descripción general
- El diseño de dos piezas con hendidura y cono simple y sin brida se puede empotrar completamente dentro del cubo de un componente.
- Posición axial del componente no fija y puede moverse durante la instalación.