Motion
7006-025
CONJUNTO DE BLOQUEO 25 X 50 7006
Artículo MI #03369642
No. Fabricante 7006-025
Precio92.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CONJUNTO DE BLOQUEO 25 X 50 7006
Artículo MI #03369642
No. Fabricante 7006-025
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
Precio92.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro mín. del orificio
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    50 mm
  • Longitud total
    34 mm
  • Peso
    0.3 kg

Detalles

  • Descripción
    CASQUILLO SIN LLAVE
  • Presión de la superficie del cubo
    97 N/mm
  • Número de catálogo del fabricante
    7006-025
  • Tipos de productos
    Casquillos sin llave
  • Fuerza axial transmisible
    34 kN/lbs
  • UPC_NO
    842058105142

Descripción general

Descripción del fabricante
RFN7006ME X 25MM
  • El diseño de dos piezas con un solo cono tiene una brida para colocar el componente en el eje para mantener la posición axial durante el montaje.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo