Motion
7006-050
Casquillos sin llave - 2.0000 pulg. D.I., 80 mm D.E.
Artículo MI #03369645
No. Fabricante 7006-050
Precio123.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - 2.0000 pulg. D.I., 80 mm D.E.
Artículo MI #03369645
No. Fabricante 7006-050
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
Precio123.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.0000 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    50 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • Longitud total
    41 mm
  • Peso
    0.8 kg

Detalles

  • Descripción
    CASQUILLO SIN LLAVE
  • Presión de la superficie del cubo
    120 N/mm
  • Número de catálogo del fabricante
    7006-050
  • Tipos de productos
    Casquillos sin llave
  • Fuerza axial transmisible
    72 kN/lbs
  • UPC_NO
    842058105241

Descripción general

Descripción del fabricante
RFN7006ME X 50MM
  • El diseño de dos piezas con un solo cono tiene una brida para colocar el componente en el eje para mantener la posición axial durante el montaje.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo