Motion
9182402
DTM Mastic epoxi - 1 gal, color gris plateado
Artículo MI #03369658
No. Fabricante 9182402
Precio117.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
DTM Mastic epoxi - 1 gal, color gris plateado
Artículo MI #03369658
No. Fabricante 9182402

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio117.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 galón (EE. UU.)
  • Rango de cobertura
    125-225 pies2
  • Tamaño
    1 gal.
  • Contenido de VOC
    Menos de 340 g/l

Detalles

  • Rango de temperatura de aplicación
    50 grados a 100 °F
  • Tipo de base
    Disolvente
  • Color
    Gris plateado
  • Familia de colores
    Gris
  • Cobertura
    125 a 200 pies2/galón
  • Tiempo de secado
    De 6 a 12 h.
  • Condiciones de exposición
    Interior/Exterior
  • Finalizar
    Semibrillante
  • Temperatura máxima de aplicación
    +60 °F
  • Temperatura mínima de aplicación
    +40 °F
  • ENLACE DE MSDS
  • Tipo de resina
    Masilla epoxi
  • Estándares cumplidos
    MPI #98 Certified1
  • Superficie
    Acero, metal galvanizado, hormigón
  • Tipo de sistema
    9100
  • UPC_NO
    020066918200

Descripción general

Descripción del fabricante
9182402 PLATA GRIS
  • Para entornos de moderados a severos
  • Aplicación directa sobre acero oxidado sólido con preparación mínima de la superficie: también se puede utilizar sobre acero limpio, metal galvanizado, hormigón (incluidos suelos de hormigón), superficies previamente recubiertas y ligeramente húmedas
  • Se puede utilizar en interiores o exteriores
  • Si bien la exposición a la luz solar y ciertas condiciones de iluminación interior causan decoloración y formación de cal de todos los recubrimientos de tipo epoxi, estos cambios son solo de naturaleza cosmética.
  • Para uso con base epoxi Steel-Tech® (Mi artículo n.o 05417043)
  • Contenedor: lata de un galón

También puede gustarle