Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.7500 pulg.
- Exterior Diámetro1.0000 pulg.
- En general Ancho0.1562 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreDoble blindaje
- DescripciónRI1634ZZ BRG
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 1634ZZ tiene 0.7500 pulg. de diámetro del orificio, orificio recto, cierre doble blindado, 1.0000 pulg. de diámetro exterior y 0.1562 pulg. de ancho.
- Número de catálogo del fabricante1634ZZ
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión