Motion
BHT-06
Tuerca de bloqueo de buje - Tamaño de rosca 1.173-18 , 1.7500 in OD, 1.5000 in Face Dia., 0.3900 in Ancho, Acero
Artículo MI #03369796
No. Fabricante BHT-06
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de buje - Tamaño de rosca 1.173-18 , 1.7500 in OD, 1.5000 in Face Dia., 0.3900 in Ancho, Acero
Artículo MI #03369796
No. Fabricante BHT-06
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Carga axial
    17800 lb
  • Cara Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.7500 pulg.
  • Ancho general
    0.3900 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    1.173-18

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    BHT
  • Dirección de rosca
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
BHT-06

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo