Motion
PWT-09
Arandela de bloqueo de cojinetes - 1.7920 pulg. de D.I., 2.6250 pulg. de diámetro exterior, 2.0820 pulg. de diámetro frontal, material de acero al carbono, serie PWT
Artículo MI #03369797
No. Fabricante PWT-09
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo de cojinetes - 1.7920 pulg. de D.I., 2.6250 pulg. de diámetro exterior, 2.0820 pulg. de diámetro frontal, material de acero al carbono, serie PWT
Artículo MI #03369797
No. Fabricante PWT-09
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.7920 pulg.
  • Cara Diámetro  
    2.0820 pulg.
  • Diámetro exterior sobre tangas
    2.6250 pulg.
  • Tang Ancho  
    0.2340 pulg.

Detalles

  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    PT-09
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes
  • Serie
    PWT

Descripción general

Descripción del fabricante
ARANDELA DE SEGURIDAD PWT-09

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo