Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11/4 pulg., 1/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11/4 NPTF, 1/8 NPTF
- Tamaño del extremo 21/4 pulg., 1/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 21/4 NPTF, 1/8 NPTF
- Peso0.01 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a mujer
- Ambos extremos Estilo/TipoNPTF a NPTF
- Descripción Palabra claveTubo hembra rígido de 1/4 in x tubo hembra rígido de 1/8 in
- Estilo final 1Tubo hembra rígido
- Rosca del extremo 1(NPTF) 1/4–18
- Estilo final 2Tubo hembra rígido
- Rosca del extremo 2(NPTF) 1/8–27
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialLatón
- Serie5000
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación